OBO BETTERMANN - Adapter PG - M PG21-M25 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2031470
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindemaß PG Innengewinde - 21
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195372097
Sonepar Artikelnummer
120501909
Hersteller Artikelnummer
2031470
Hersteller Typ
107 ADA PG21-M25
Hersteller Artikel Nr.:
2031470
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


