OBO BETTERMANN - Adapter PG - M PG29-M32 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2031471
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß PG Innengewinde - 29
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195372103
Sonepar Artikelnummer
120501910
Hersteller Artikelnummer
2031471
Hersteller Typ
107 ADA PG29-M32
Hersteller Artikel Nr.:
2031471
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


