OBO BETTERMANN - Adapter PG - M PG7-M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2031465
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindemaß PG Innengewinde - 7
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195372042
Sonepar Artikelnummer
120501904
Hersteller Artikelnummer
2031465
Hersteller Typ
107 ADA PG7-M12
Hersteller Artikel Nr.:
2031465
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß PG Innengewinde:
7
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß PG Außengewinde:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


