OBO BETTERMANN - Adapter PG - M PG9-M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2031466
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195372059
Sonepar Artikelnummer
120501905
Hersteller Artikelnummer
2031466
Hersteller Typ
107 ADA PG9-M12
Hersteller Artikel Nr.:
2031466
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
12
Gewindemaß PG Außengewinde:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


