Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Adapter PG - M PG9-M16 Messing vernickelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2088291

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195372233

Sonepar Artikelnummer

120501981

Hersteller Artikelnummer

2088291

Hersteller Typ

165 ADA PG9-M16

Hersteller Artikel Nr.:

2088291

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

9

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.012 kg

Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.