Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Adapter Trägerprofil für Universal-Standfuß Acrylnitril-Styrol-Arcylester schwarz

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5403397

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197368241

Sonepar Artikelnummer

121244191

Hersteller Artikelnummer

5403397

Hersteller Typ

UniBase TMP

Hersteller Artikel Nr.:

5403397

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.042 kg

Adapter für Trägerprofil TP 45, zum Montieren auf Universal-Standfuß UniBase. Werkzeuglose Montage durch Einrasten. Mit seitlichen Bohrungen für optionale Verschraubung und mit Bodenlochung für Sicherungsschraube. Werkzeuglose Montage und Demontage des Trägerprofils mögich. Mit rutschhemmender Auflagefläche. Je nach Installation ist eine zusätzliche Schraubsicherung mit dem UniBase möglich.