OBO BETTERMANN - Adapterplatte asymmetrisch für US 7K und IS 8K 400x101 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6346820
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196346875
Sonepar Artikelnummer
120048056
Hersteller Artikelnummer
6346820
Hersteller Typ
KA-ASY FT
Hersteller Artikel Nr.:
6346820
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.800 kg


