OBO BETTERMANN - Adapterplatte symmetrisch für US 7K und IS 8K 400x100 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6346804
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196346813
Sonepar Artikelnummer
120048055
Hersteller Artikelnummer
6346804
Hersteller Typ
KA-SY FT
Hersteller Artikel Nr.:
6346804
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.760 kg


