OBO BETTERMANN - Adapterplatte symmetrisch für US 7K und IS 8K 400x120x50 Edelstahl rostfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6346810
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196450787
Sonepar Artikelnummer
121400208
Hersteller Artikelnummer
6346810
Hersteller Typ
KA-SY A2
Hersteller Artikel Nr.:
6346810
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.715 kg


