OBO BETTERMANN - Aderendhülse für Aluminiumseile 50mm² 10x22 Kupfer verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5021740
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 22 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196792245
Sonepar Artikelnummer
120795480
Hersteller Artikelnummer
5021740
Hersteller Typ
AEH S 9-AL
Hersteller Artikel Nr.:
5021740
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
22 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
22 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


