OBO BETTERMANN - Aluminiumleergehäuse 80x75x57 Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet silbergrau RAL 7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2011308
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 57 mm
Breite - 75 mm
Tiefe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196030781
Sonepar Artikelnummer
120501792
Hersteller Artikelnummer
2011308
Hersteller Typ
Mx 080705 SGR
Hersteller Artikel Nr.:
2011308
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
57 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Anbaumöglichkeit:
Ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Funktionserhalt:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.364 kg


