OBO BETTERMANN - Aluminiumleergehäuse mit beschichtbarer Oberfläche 260x160x90 Aluminiumdruckguss Chrom III Beschichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2011396
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 90 mm
Breite - 160 mm
Tiefe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196622696
Sonepar Artikelnummer
120569497
Hersteller Artikelnummer
2011396
Hersteller Typ
MX 261609 CR3
Hersteller Artikel Nr.:
2011396
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
90 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
260 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP66
Anbaumöglichkeit:
Ja
Oberflächenschutz:
chromatisiert
Art der Beschichtung:
Chrom 3
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Funktionserhalt:
sonstige
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
2.300 kg


