OBO BETTERMANN - Aluminiumrohr ohne Gewinde Ø20, 3000mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046003
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 17.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Standardartikel
EAN
4012195925774
Sonepar Artikelnummer
120351557
Hersteller Artikelnummer
2046003
Hersteller Typ
S20W ALU
Hersteller Artikel Nr.:
2046003
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
17.6 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76082081
Gewicht:
0.191 kg


