OBO BETTERMANN - Aluminiumrohr ohne Gewinde Ø63, 3000mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046008
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Meter
Standardartikel
EAN
4012195925859
Sonepar Artikelnummer
120351561
Hersteller Artikelnummer
2046008
Hersteller Typ
S63W ALU
Hersteller Artikel Nr.:
2046008
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
63 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76082081
Gewicht:
0.884 kg


