OBO BETTERMANN - Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø20mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046013
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012195925897
Sonepar Artikelnummer
120351562
Hersteller Artikelnummer
2046013
Hersteller Typ
SB20W ALU
Hersteller Artikel Nr.:
2046013
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
80 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.055 kg


