OBO BETTERMANN - Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø25mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046014
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4012195925903
Sonepar Artikelnummer
120351563
Hersteller Artikelnummer
2046014
Hersteller Typ
SB25W ALU
Hersteller Artikel Nr.:
2046014
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
25 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
102.5 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.090 kg


