OBO BETTERMANN - Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø32mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046015
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195925910
Sonepar Artikelnummer
120351564
Hersteller Artikelnummer
2046015
Hersteller Typ
SB32W ALU
Hersteller Artikel Nr.:
2046015
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
32 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
131 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.141 kg


