OBO BETTERMANN - Aluminiumrohrbogen ohne Gewinde Ø40mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046016
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Standardartikel
EAN
4012195925927
Sonepar Artikelnummer
120351565
Hersteller Artikelnummer
2046016
Hersteller Typ
SB40W ALU
Hersteller Artikel Nr.:
2046016
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
40 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
165 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.224 kg


