OBO BETTERMANN - Aluminiumverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø20mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046023
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4012195926016
Sonepar Artikelnummer
120351568
Hersteller Artikelnummer
2046023
Hersteller Typ
SV20W ALU
Hersteller Artikel Nr.:
2046023
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.013 kg


