OBO BETTERMANN - Aluminiumverbindungsmuffe ohne Gewinde Ø50mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046027
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4012195926078
Sonepar Artikelnummer
120351572
Hersteller Artikelnummer
2046027
Hersteller Typ
SV50W ALU
Hersteller Artikel Nr.:
2046027
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
76090000
Gewicht:
0.061 kg


