OBO BETTERMANN - Anbau-Abzweigstück eckige Ausführung 35x50 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7120458
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 50 mm
Innenradius - 50 mm
Ausführung - mitgelieferter Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196688654
Sonepar Artikelnummer
120752160
Hersteller Artikelnummer
7120458
Hersteller Typ
RAA 305 FT
Hersteller Artikel Nr.:
7120458
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
50 mm
Innenradius:
50 mm
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.244 kg


