OBO BETTERMANN - Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 110x500 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6225916
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Kabelleiter-Abgangsbreite - 500 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 110 mm
Innenradius - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196445530
Sonepar Artikelnummer
120539501
Hersteller Artikelnummer
6225916
Hersteller Typ
LAA 1150 R3 FS
Hersteller Artikel Nr.:
6225916
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
110 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.570 kg


