Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x400 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6225854

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Innenradius - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196445400

Sonepar Artikelnummer

120539491

Hersteller Artikelnummer

6225854

Hersteller Typ

LAA 640 R3 FS

Hersteller Artikel Nr.:

6225854

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Kabelleiter-Abgangsbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.510 kg

Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.