OBO BETTERMANN - Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x400 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6225874
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Kabelleiter-Abgangsbreite - 400 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Innenradius - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196445455
Sonepar Artikelnummer
120539495
Hersteller Artikelnummer
6225874
Hersteller Typ
LAA 640 R3 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6225874
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Kabelleiter-Abgangsbreite:
400 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.630 kg


