Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anbau-Abzweigstück für Kabelleiter 60x600 Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6225902

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Kabelleiter-Abgangsbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196567522

Sonepar Artikelnummer

120660738

Hersteller Artikelnummer

6225902

Hersteller Typ

LAA 660 R3 A4

Hersteller Artikel Nr.:

6225902

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Kabelleiter-Abgangsbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

60 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.930 kg

Anbau-Abzweigstück mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.