OBO BETTERMANN - Anbau Abzweigstück für Kabelleiter 60x600 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6225878
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Kabelleiter-Abgangsbreite - 600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 60 mm
Innenradius - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196445479
Sonepar Artikelnummer
120539497
Hersteller Artikelnummer
6225878
Hersteller Typ
LAA 660 R3 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6225878
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Kabelleiter-Abgangsbreite:
600 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
60 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
4.100 kg


