Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 35x300 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6042205

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 300 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197342333

Sonepar Artikelnummer

121150704

Hersteller Artikelnummer

6042205

Hersteller Typ

RAA 330 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6042205

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

35 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

300 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

NATO-Lochbild:

Nein

Für Verbindung mit Schrauben:

Ja

Für schraubenlose Verbindung:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.417 kg

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.