OBO BETTERMANN - Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 60x100 Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7121860
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012197442392
Sonepar Artikelnummer
121244230
Hersteller Artikelnummer
7121860
Hersteller Typ
RAA 610 FSK SW
Hersteller Artikel Nr.:
7121860
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.341 kg


