OBO BETTERMANN - Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 60x200 Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7121862
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Ausführung - integrierter Verbinder
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012197442422
Sonepar Artikelnummer
121244231
Hersteller Artikelnummer
7121862
Hersteller Typ
RAA 620 FSK SW
Hersteller Artikel Nr.:
7121862
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.420 kg


