Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 60x400 Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz 9005

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7121866

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197442484

Sonepar Artikelnummer

121244233

Hersteller Artikelnummer

7121866

Hersteller Typ

RAA 640 FSK SW

Hersteller Artikel Nr.:

7121866

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

60 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

400 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.689 kg

Anbau-Abzweigstück, Formteil für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Schwarz beschichtet.