Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 85x100 Stahl tauchfeuerverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6042231

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197342579

Sonepar Artikelnummer

121150712

Hersteller Artikelnummer

6042231

Hersteller Typ

RAA 810 FT

Hersteller Artikel Nr.:

6042231

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

85 mm

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Zink

NATO-Lochbild:

Nein

Für Verbindung mit Schrauben:

Ja

Für schraubenlose Verbindung:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20 .. 120 °C

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.447 kg

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.