OBO BETTERMANN - Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 110 110x200 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6098445
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 200 mm
Innenradius - 500 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196001033
Sonepar Artikelnummer
120351762
Hersteller Artikelnummer
6098445
Hersteller Typ
WRAA 120 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6098445
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
15.450 kg


