OBO BETTERMANN - Anbau-Abzweigstück für Weitspannkabelrinne 110 110x400 Stahl tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6098453
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm
Innenradius - 500 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196001156
Sonepar Artikelnummer
120351763
Hersteller Artikelnummer
6098453
Hersteller Typ
WRAA 140 FT
Hersteller Artikel Nr.:
6098453
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
400 mm
Innenradius:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Zink
NATO-Lochbild:
Nein
Für Verbindung mit Schrauben:
Ja
Für schraubenlose Verbindung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
18.200 kg


