OBO BETTERMANN - Anbaueinheit für Geräteeinsatz GES9 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424324
Nivellierbereich - 40 .. 140 mm
Länge - 460 mm
Montageöffnung - quadratisch
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195243991
Sonepar Artikelnummer
120202499
Hersteller Artikelnummer
7424324
Hersteller Typ
OKA-G A 40140 9
Hersteller Artikel Nr.:
7424324
Nivellierbereich:
40 .. 140 mm
Länge:
460 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Breite:
400 mm
Bodenwanne:
Nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.370 kg


