Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Anbaueinheit für Geräteeinsatz GES9 Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7424344

  • Nivellierbereich - 40 .. 240 mm

  • Länge - 460 mm

  • Montageöffnung - quadratisch

  • Breite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195244059

Sonepar Artikelnummer

120202503

Hersteller Artikelnummer

7424344

Hersteller Typ

OKA-G A 40240 9

Hersteller Artikel Nr.:

7424344

Nivellierbereich:

40 .. 240 mm

Länge:

460 mm

Montageöffnung:

quadratisch

Breite:

400 mm

Bodenwanne:

Nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Abdeckung Montageöffnung:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

6.890 kg

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9, bestehend aus Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen, Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung (ohne Nivelliereinheit - bitte separat bestellen) und 1 Bausatz für Winkelabzweig.