OBO BETTERMANN - Anbaueinheit für Geräteeinsatz GESR9 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424326
Nivellierbereich - 40 .. 140 mm
Länge - 460 mm
Montageöffnung - rund
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195244004
Sonepar Artikelnummer
120202500
Hersteller Artikelnummer
7424326
Hersteller Typ
OKA-G A 40140R9
Hersteller Artikel Nr.:
7424326
Nivellierbereich:
40 .. 140 mm
Länge:
460 mm
Montageöffnung:
rund
Breite:
400 mm
Bodenwanne:
Nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.660 kg


