OBO BETTERMANN - Anbaueinheit für Geräteeinsatz GESR9 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424346
Nivellierbereich - 40 .. 240 mm
Länge - 460 mm
Montageöffnung - rund
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195244066
Sonepar Artikelnummer
120202504
Hersteller Artikelnummer
7424346
Hersteller Typ
OKA-G A 40240R9
Hersteller Artikel Nr.:
7424346
Nivellierbereich:
40 .. 240 mm
Länge:
460 mm
Montageöffnung:
rund
Breite:
400 mm
Bodenwanne:
Nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.750 kg


