OBO BETTERMANN - Anbaueinheit für OKA-W Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424884
Nivellierbereich - 40 .. 70 mm
Länge - 473 mm
Montageöffnung - quadratisch
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195245155
Sonepar Artikelnummer
120202591
Hersteller Artikelnummer
7424884
Hersteller Typ
OKA-W A 4030 9
Hersteller Artikel Nr.:
7424884
Nivellierbereich:
40 .. 70 mm
Länge:
473 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Breite:
400 mm
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.680 kg


