OBO BETTERMANN - Anbaueinheit für OKA-W Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424902
Nivellierbereich - 60 .. 110 mm
Länge - 473 mm
Montageöffnung - rechteckig
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195245186
Sonepar Artikelnummer
120202594
Hersteller Artikelnummer
7424902
Hersteller Typ
OKA-W A 6050 6
Hersteller Artikel Nr.:
7424902
Nivellierbereich:
60 .. 110 mm
Länge:
473 mm
Montageöffnung:
rechteckig
Breite:
400 mm
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.220 kg


