Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Anbaueinheit für OKA-W Stahl bandverzinkt

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7424920

  • Nivellierbereich - 100 .. 150 mm

  • Länge - 473 mm

  • Montageöffnung - quadratisch

  • Breite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012195245216

Sonepar Artikelnummer

120202597

Hersteller Artikelnummer

7424920

Hersteller Typ

OKA-W A 10050 4

Hersteller Artikel Nr.:

7424920

Nivellierbereich:

100 .. 150 mm

Länge:

473 mm

Montageöffnung:

quadratisch

Breite:

400 mm

Bodenwanne:

Nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Abdeckung Montageöffnung:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

9.760 kg

Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung und 1 Bausatz für Winkelabzweig.