OBO BETTERMANN - Anbaueinheit für OKA-W Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7424924
Nivellierbereich - 100 .. 150 mm
Länge - 473 mm
Montageöffnung - quadratisch
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195245230
Sonepar Artikelnummer
120202599
Hersteller Artikelnummer
7424924
Hersteller Typ
OKA-W A 10050 9
Hersteller Artikel Nr.:
7424924
Nivellierbereich:
100 .. 150 mm
Länge:
473 mm
Montageöffnung:
quadratisch
Breite:
400 mm
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Abdeckung Montageöffnung:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.100 kg


