Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

OBO BETTERMANN - Anfahrschutz für Industriesäule 250x166x33mm Stahl hellrotorange RAL 2008

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6290423

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anfahrschutz

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012196191512

Sonepar Artikelnummer

120363131

Hersteller Artikelnummer

6290423

Hersteller Typ

ISS160160AS HRO

Hersteller Artikel Nr.:

6290423

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anfahrschutz

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

orange

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

2008

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.640 kg

Anfahrschutz als mechanischer Schutz der ISS-Industriesäule im Bodenbereich. Im Lieferumfang enthalten sind 2 U-förmige Schutzprofile aus 3 mm Stahlblech und 8 Befestigungsschrauben mit Nutensteinen zur Montage am Säulenprofil.