OBO BETTERMANN - Ankerhülse für Lochsteinmauerwerk 85 x 17 Polypropylen/Polyethylen beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205240
Ausführung - zum Stecken
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Länge - 85 mm
Mit Flansch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506971
Sonepar Artikelnummer
121388286
Hersteller Artikelnummer
7205240
Hersteller Typ
FIS H 12x85 K
Hersteller Artikel Nr.:
7205240
Ausführung:
zum Stecken
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Länge:
85 mm
Mit Flansch:
Ja
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Die Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A in Lochstein-Mauerwerk. Beim Setzen der Ankerstange wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet.


