OBO BETTERMANN - Ankerhülse für Lochsteinmauerwerk 85 x 26 Polypropylen/Polyethylen beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205248
Ausführung - zum Stecken
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Länge - 85 mm
Mit Flansch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197507008
Sonepar Artikelnummer
121388289
Hersteller Artikelnummer
7205248
Hersteller Typ
FIS H 20x85 K
Hersteller Artikel Nr.:
7205248
Ausführung:
zum Stecken
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Länge:
85 mm
Mit Flansch:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


