OBO BETTERMANN - Ankerschiene ungelocht 2000x40x22,5 Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1123667
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4012195373865
Sonepar Artikelnummer
120351497
Hersteller Artikelnummer
1123667
Hersteller Typ
A8U2 ALU
Hersteller Artikel Nr.:
1123667
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
2 mm
Gewicht:
0.6 kg
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.600 kg


