OBO BETTERMANN - Ankerstange für Beton und Mauerwerk 10x130 Edelstahl, rostfrei blank edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205232
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506957
Sonepar Artikelnummer
121388284
Hersteller Artikelnummer
7205232
Hersteller Typ
FIS A M10x130 A4
Hersteller Artikel Nr.:
7205232
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
130 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.079 kg


