OBO BETTERMANN - Ankerstange für Beton und Mauerwerk 10x150 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205226
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506926
Sonepar Artikelnummer
121388281
Hersteller Artikelnummer
7205226
Hersteller Typ
FIS A M10x150
Hersteller Artikel Nr.:
7205226
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
150 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.089 kg


