OBO BETTERMANN - Ankerstange für Beton und Mauerwerk 12x160 Edelstahl, rostfrei blank edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205234
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506964
Sonepar Artikelnummer
121388285
Hersteller Artikelnummer
7205234
Hersteller Typ
FIS A M12x160 A4
Hersteller Artikel Nr.:
7205234
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.139 kg


