OBO BETTERMANN - Ankerstange für Beton und Mauerwerk 12x160 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205228
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506933
Sonepar Artikelnummer
121388282
Hersteller Artikelnummer
7205228
Hersteller Typ
FIS A M12x160
Hersteller Artikel Nr.:
7205228
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.139 kg


