OBO BETTERMANN - Ankerstange für Beton und Mauerwerk 6x110 Stahl galvanisch verzinkt zink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7205220
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197506889
Sonepar Artikelnummer
121388277
Hersteller Artikelnummer
7205220
Hersteller Typ
FIS A M6x110
Hersteller Artikel Nr.:
7205220
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
110 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.022 kg


